Hovhøvl med flad stump 350 mm med håndtag

Art.-nr.: 4007220230794
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Høvl

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220230794
    EAN/GTIN 4007220230794
    Producentnummer 13180351
    L-nummer L51060 606

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Klovraspe fra Pferd er populære hos alle brugere, der beskæftiger sig med pleje af hove eller behandling af horn. Rektangulær fil med fiskestang og tænder på fire sider. En side fint, en side groft. Velegnet til høvling af klovoverfladen, til afslutning af klovvæggen, til arkivering af tæerne samt til behandling af klovnegle efter skæring. Klovhøvl leveres i emballage til salgssteder med ergonomisk filhæfte.

    Egenskab:

    • Pferd-type: 3515
    • Breddemål: 44 mm
    • Tænding: Fræset
    • Længde metrisk: 350 mm
    • Højde: 6 mm
    • inkl. skaft: FH 6/1

    Fordel:

    • Ergonomisk elektrisk håndtag til behageligt og sikkert arbejde.
    • Lang standtid.
    • Rigtigt god overfladekvalitet.
    • Kræfter og tilbage forsigtigt.
    • Behagelig filfølelse for mennesker og dyr.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: HESTEHOVEN kan anvendes med de kommercielt tilgængelige filhåndtag af passende størrelse.
    • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, afrunding, overfladebehandling, kantbehandling (affasning, filet)
    • Drevtyper: Manuel indsats

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Træ

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven