POLIFAN riflet låseskiver PFC 125x22,23 mm konisk Z80 Uni.-line PSF STEELOX stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220229880
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220229880
EAN/GTIN 4007220229880
Producentnummer 69398194
L-nummer L51120 233

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Grundprogrammet i den universelle PSF-linje omfatter solide værktøjer til bearbejdning af de mest almindelige materialer. Værktøjerne i den universelle PSF-serie giver gode arbejdsresultater med høj økonomisk effektivitet. POLIFAN ventilatorskive til stål og rustfrit stål (INOX) med aggressiv skæreydelse og god værktøjslevetid.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Form: PFC / B / T29
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Hurtig arbejdsgang og høj omkostningseffektivitet på grund af god bearbejdningsydelse.
  • Lang standtid.
  • Også velegnet til laveffekt vinkelsliber.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Affasning; afgratning; gradvis finslibning; overfladeslibning; svejsesømning behandling
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven