Træfilhåndtag type HKSF 100mm til kædesavsfile Ø 4,8-7,9 mm (10)

Art.-nr.: 4007220229750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 4007220229750
EAN/GTIN 4007220229750
Producentnummer 12605007
L-nummer L51060 612

Betegnelse

Beskrivelse:

PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Træhåndtaget til kædesavsfiler har en kontaktvinkel, der angiver en filvinkel på 35 grader for præcis og jævn slibning af alle kædesavtænder.

Egenskab:

  • Pferd-type: HØJ KSF
  • Egnet til Ø metrisk: 4.8 / 5.16 / 5.5 / 6.3 / 7.0 / 7.9 mm
  • Længde, i alt: 100 mm

Fordel:

  • Præcis og jævn arkivering takket være optimal filvinkel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven