Hurtigspændende håndtag type SH 220 plast 90mm til små fiskefile, nålefil-Ø 3-3,75 mm (1)

Art.-nr.: 4007220229354
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4007220229354
    EAN/GTIN 4007220229354
    Producentnummer 12605006
    L-nummer L51060 518

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Pferd tilbyder hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler, diamantfiler samt mindre værksteds- og præcisionsfiler. De muliggør hurtig og nem fastspænding af filer i skaft. Quick release hæfte til nålefiler, diamantfiler og mindre værksteds- og præcisionsfiler.

    Egenskab:

    • Pferd-type: SH 220
    • Egnet til Ø metrisk: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
    • Egnet til længde [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
    • Længde, i alt: 90 mm

    Fordel:

    • Fastgør filkrogen sikkert ind i skaft ved blot at dreje de to halvdele af filen.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven