Hårdmetal højtydende lille fræserstift-sæt MIKRO-fræsning Ø 6 mm 3-tlg. Aksel Ø 6 mm finbearbejdning

Art.-nr.: 4007220226674
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220226674
EAN/GTIN 4007220226674
Producentnummer 21901306
L-nummer L51060 537

Betegnelse

Beskrivelse:

Wolframcarbid fræsning stifter med MIKRO tænder er specielt designet til finbearbejdning og anvendes i områder, hvor der blandt andet anvendes slibeskiver. De giver en højere skæreydelse og giver en høj overfladekvalitet, især sammenlignet med konventionelle fræsede overflader. Samtidig arbejder de med lav vibration og lav støj. De bevarer deres geometri i hele værktøjets levetid. De er ideelle til bearbejdningsopgaver i manuel og maskinel brug. Næsten alle materialer op til en hårdhed på 68 HRC kan bearbejdes. set 1306 MICRO indeholder tre hårdmetalfræsere til efterbehandling i de mest almindelige former og dimensioner. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1306 MICRO
  • Tænding: MICRO
  • Ø metrisk skaft: 6 mm

Fordel:

  • Høj overfladekvalitet.
  • Sammenlignet med slibestifter er der ingen geometriændring på grund af slitage.
  • Bearbejdning af næsten alle materialer op til 68 HRC.
  • Takket være den præcise koncentricitet er det muligt at arbejde uden chatter-mærker, og drevet bliver mindre slidt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Særligt velegnet til finbearbejdning, til meget fint pudsning, korrektioner i værktøj- og formfremstilling eller til slibning af skæreværktøjer. Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven