Beskrivelse:
Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats. For at opfylde de særlige krav ved bearbejdning af rustfrit stål (INOX) bruger Pferd trådkvalitet 1.4310 (V2A) til alle INOX børster. Praktisk erfaring fra industrimiljøet bekræfter, at det har en meget god korrosionsbestandighed med en optimal levetid. Alle PFERD-børster med INOX-pynt er mærket blå og er velegnede til brug sammen med indsats på alle rustfrie ståltyper (INOX), som f.eks. V4A. Trådkvalitet 1.4310 har tendens til at opføre sig ferromagnetisk under koldhærdning, dvs. at den tiltrækkes af magneter. Dette skyldes en strukturel ændring forårsaget af deformation, f.eks. under trådtrækning. Dette påvirker ikke INOX-fræsningens kvalitet og korrosionsbestandighed. Det bevarer sine korrosionsbestandige egenskaber. Tråd af rustfrit stål (INOX) kan modstå temperaturer op til 450 grader Designet til den universelle indsats i værkstedssektoren.
Egenskab:
- Emballage: POS-emballage
- O/MIN., maks.: 3600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1400 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 2300 RPM
- Breddemål: 30 mm
- Registreringssystem: Boring
- Ø hul inkluderet i set: AK 32-2
- Ø hul, maks.: 50,8 mm
- Ø hul: 31,8 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
- Ø udvendig metrisk: 250 mm
- Belægningsmateriale: Tråd af rustfrit stål (INOX)
- Kornstørrelse: Ikke specificeret
- Længde, fræsning: 46 mm
Fordel:
- indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
- Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
- Meget god korrosionsbestandighed.
- Opretter fine overflader.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af pletter, fjernelse af oxidlag; Fjernelse af maling; skrubbearbejde
- Drevtyper: slibeblok; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Specialstål (INOX)
- Titan
- Titanlegeringer
Leveringsomfang:
- Denne rundbørste leveres med AK 32-2 adaptersættet.