Beskrivelse:
Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader Meget aggressiv og stabil børste, der kan modstå høj mekanisk belastning. Velegnet til alle tunge børsteopgaver i stationær og automatiseret indsats, f.eks. afgratning.
Egenskab:
- Antal, fletninger: 80 stk.
- O/MIN., maks.: 3600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 700 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3000 RPM
- Bredde, kilegang: 6,3 x 12,7
- Breddemål: 20 mm
- Registreringssystem: Boring
- Monteringsbredde: 19 mm
- Ø hul: 50,8 mm
- Dimensioner af kilegange i børster: 12,7 x 6,4 mm
- Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
- Ø udvendig metrisk: 380 mm
- Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
- Længde, fræsning: 67 mm
Fordel:
- indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
- Højeste omkostningseffektivitet takket være maksimal værktøjslevetid og fjernelse af materiale.
- Høj arbejdskomfort takket være glat løb uden at sparke børste.
- Velegnet til bearbejdning af hjørner og kanter, da fletningerne skrues mindre op.
- Aggressiv børsteeffekt på grund af høj stivhed af trådfletninger.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, afkalkning, fjernelse af oxidlag; fjernelse af maling; behandling af rodsømme; behandling af svejsesømme; behandling af fillet søm
- Drevtyper: Stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Støbejern
- Støbestål
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)