COMBICLICK støtteskive Ø 125 mm gevind 5/8-11UNC til vinkelsliber 125

Art.-nr.: 4007220223468
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220223468
EAN/GTIN 4007220223468
Producentnummer 44890161

Betegnelse

Udførelse:

  • Middel

Beskrivelse:

Med denne støtteskive kan COMBICLICK værktøjer bruges på kommercielt tilgængelige vinkelslibere. COMBICLICK systemet består af en specialudviklet støtteskive og en stabil holder på bagsiden af værktøjet. Køleåbningernes særlige geometri sikrer en høj luftgennemstrømning, hvilket reducerer den termiske belastning på slibematerialet og arbejdsemnet betydeligt. Quick-release systemet, den robuste montering, den sikre låsning af værktøjet og det integrerede kølesystem resulterer i op til 30% lavere emnetemperaturer, 25% højere skæreydelse, 30% længere værktøjslevetid og bedre udnyttelse af slibematerialet sammenlignet med konventionelle værktøjer. Hårdhed CC-GT (medium) = sort

Egenskab:

  • Pferd-type: CC-GT 125
  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Egnet til Ø metrisk: 125
  • Passer til: vinkelsliber 125, holder 5/8″
  • Version: Medium
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Ø tråd: 5/8

Fordel:

  • Signifikant reduceret termisk belastning på grund af geometrien af kølehullerne.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af minimale værktøjsudskiftningstider.
  • Innovativt hurtigspændesystem garanterer komfortabel håndtering med hurtige værktøjsskift.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven