Hårdmetal kraftig fræsepind spidst konus SKM Ø 06x18 mm aksel - Ø 6 mm Z3P HICOAT universal

Art.-nr.: 4007220222553
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220222553
EAN/GTIN 4007220222553
Producentnummer 21115024
L-nummer L51060 543

Betegnelse

Beskrivelse:

Savning 3 PLUS med HICOAT belægning HC-FEP er kendetegnet ved høj hårdhed og slidstyrke. Det giver mulighed for effektiv spånfjernelse gennem forbedrede glideegenskaber og er meget temperaturbestandig. Det giver længere værktøjslevetid og indsats i det højere skærehastighedsområde sammenlignet med fræsestifter uden belægning. Konisk fræsestift i henhold til din 8032 med tænder i henhold til din 8033, spids fladt.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 13000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 24000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 24000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 40000 RPM
  • Tænding: 3 PLUS HC-FEP
  • Ø udvendig metrisk: 6 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • vinkel: 18 °
  • Længde, savtakket: 18 mm
  • Længde, i alt: 55 mm

Fordel:

  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Hvis det mindste område af fræseboltens diameter når indsats, kan den anbefalede omdrejningstal øges tilsvarende. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Case stål
    • Støbestål
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Værktøjsstål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven