Hårdmetal højtydende fræsepind ALL-ROUND kugle KUD Ø 10x09 mm aksel Ø 6 mm HICOAT universal

Art.-nr.: 4007220221877
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220221877
EAN/GTIN 4007220221877
Producentnummer 21001045

Betegnelse

Beskrivelse:

Højtydende ALLROUND tænder med HICOAT belægning HC-FEP er kendetegnet ved høj hårdhed og slidstyrke. Det giver mulighed for effektiv spånfjernelse gennem forbedrede glideegenskaber og er meget temperaturbestandig. Det giver længere værktøjslevetid og indsats i det højere skærehastighedsområde sammenlignet med fræsestifter uden belægning. Sfærisk fræsestift i henhold til din 8032.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL for hærdet stål over 1,200 N/mm²: 8000 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 14000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 14000 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 14000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 1,200 N/mm²: 14000 RPM
  • RPM BIS, hærdet stål over 1,200 N/mm²: 19000 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 24000 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 19000 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 29000 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 1,200 N/mm²: 29000 RPM
  • Tænding: ALLROUND HC-FEP
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, savtakket: 9 mm
  • Længde, i alt: 49 mm

Fordel:

  • Betydeligt højere skæreydelse end konventionelle krydskårne fræsestifter.
  • Omkostnings- og tidsbesparelser på grund af en meget høj udskillelsesprocent på de vigtigste materialer.
  • Behageligt arbejde med reduceret vibration og mindre støj.
  • Takket være den præcise koncentricitet er slagfrit arbejde muligt uden chatter mærker. Dette reducerer slitagen på værktøjet og værktøjsdrevet betydeligt.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug om muligt værktøjerne på højtydende drev med robust monteret spindel for at forhindre vibrationer. Overhold hastighedsanbefalingerne. For den økonomiske indsats af fræsetappene udføres der arbejde i området for øverste hastighed/skærehastighed. Brug fræsestifter med en akseldiameter på 8 mm på drev med en effekt på 300 watt eller mere.
  • Behandling af opgaver: Fremstilling af gennembrud; afgratning; nivellering; fræsning; Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Case stål
    • Støbestål
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Værktøjsstål

Bemærk:

  • På grund af den meget høje skæreevne kan der forekomme misfarvning af akslen. Dette udgør ikke en sikkerhedsrisiko.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven