Udførelse:
Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Trykluftdrevet må kun anvendes sammen med olie. 1 m udgang og 2.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 6 mm, 2 spændenøgle. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil. Den er udstyret med en elastisk monteret spindel og har et kompakt design.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 290 watt
- Omdrejningstal: 38000 RPM
- Spændetang: 6
- Ventildesign: Arm
- Design: Elastisk leje
- Breddemål: 39 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,7 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,6 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 6 mm
- Længde metrisk: 220 mm
- Antal oliedråber [min]: 2 dråber
- Nettovægt: 0512 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 39 mm
Fordel:
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Den elastisk monterede spindel sikrer lavt vibrationsarbejde.
- Det kompakte design giver nem adgang.
- Elastisk understøttet spindel garanterer deres længere levetid, især for indsats of hårdmetal fræsning stifter.
- Ingen støvgener på emnesiden.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.