Slibemaskine til trykluftslange PGAS 60,000 E-DV 100 omdr./min./100 W.

Art.-nr.: 4007220221402
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220221402
EAN/GTIN 4007220221402
Producentnummer 80105096
L-nummer L51050 957

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Det lette og praktiske trykluftdrev er kendetegnet ved en høj omdrejningstal. Den har en aftagelig spindelbeskyttelsesmuffe. Drevet må kun bruges sammen med olie. 0.75 m udgang og 1.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 3 mm, 2 spændenøgle. Aktuatoren har en roterende ventilkonstruktion.

Egenskab:

  • Ydelse: 100 watt
  • Omdrejningstal: 60000 RPM
  • Spændetang: 15
  • Ventildesign: Drej
  • Breddemål: 23 mm
  • Luftforbrug, tomgang: 0,26 m³/min
  • Luftforbrug under belastning: 0,24 m³/min
  • Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
  • Længde metrisk: 145 mm
  • Antal oliedråber [min]: 1 dråber
  • Nettovægt: 0137 kg
  • Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4,8 mm
  • Udstødningsluft ud: Bag
  • Højde: 23 mm

Fordel:

  • Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til den længere indsats.
  • Den elastisk monterede spindel sikrer lavt vibrationsarbejde.
  • Nem vejledning takket være det slanke og lette design.
  • Ingen støvgener på emnesiden.
  • Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.

Bemærk:

  • Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven