Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Det lette og praktiske trykluftdrev er kendetegnet ved en høj omdrejningstal. Den har en aftagelig spindelbeskyttelsesmuffe. Drevet må kun bruges sammen med olie. 0.75 m udgang og 1.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 3 mm, 2 spændenøgle. Drevet har et dødmandsgear gennem grebets ventil.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 110 watt
- Omdrejningstal: 80000 RPM
- Spændetang: 15
- Ventildesign: Arm
- Breddemål: 23 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,27 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,26 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
- Længde metrisk: 145 mm
- Antal oliedråber [min]: 1 dråber
- Nettovægt: 0,17 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4,8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 23 mm
Fordel:
- Sikkert arbejde gennem dødmandsforbindelse.
- Nem vejledning takket være det slanke og lette design.
- Den elastisk monterede spindel sikrer lavt vibrationsarbejde.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.