Beskrivelse:
Drevet er udstyret med en spændeværktøjsholder til skaftværktøj. Trykluftdrevets udsugningskanal er placeret bagest. Det lette og praktiske trykluftdrev er kendetegnet ved en høj omdrejningstal. Den har en aftagelig spindelbeskyttelsesmuffe. Drevet må kun bruges sammen med olie. 0.75 m udgang og 1.5 m tilførselsluftslange med gevindforbindelse 1/4″ udvendig og gevindmuffe (STGI), spændetang 3 mm, 2 spændenøgle. Aktuatoren har en roterende ventilkonstruktion.
Egenskab:
- Driftstryk: 6,3 bar
- Ydelse: 110 watt
- Omdrejningstal: 80000 RPM
- Spændetang: 15
- Ventildesign: Drej
- Breddemål: 23 mm
- Luftforbrug, tomgang: 0,27 m³/min
- Luftforbrug under belastning: 0,26 m³/min
- Inkl. Ø spændetang [mm]: 3 mm
- Længde metrisk: 145 mm
- Antal oliedråber [min]: 1 dråber
- Nettovægt: 0136 kg
- Indvendig Ø tilførselsluftslange: 4,8 mm
- Udstødningsluft ud: Bag
- Højde: 23 mm
Fordel:
- Aktuatoren er velegnet som en roterende ventilversion til kontinuerlig brug.
- Den elastisk monterede spindel sikrer lavt vibrationsarbejde.
- Nem vejledning takket være det slanke og lette design.
- Ingen støvgener på emnesiden.
- Takket være spændepatronholderen er den perfekt egnet til de anbefalede skaftværktøjer.
Bemærk:
- Drevet skal betjenes med det angivne oliedryptal for at forhindre for tidlig fejl.