rundbørste unzopft RBU Ø80x15 mm aksel - Ø6 mm SiC-filament - Ø0,90 korn 180

Art.-nr.: 4007220220634
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220220634
EAN/GTIN 4007220220634
Producentnummer 43106004
L-nummer L51510 240

Betegnelse

Beskrivelse:

Universelt anvendelig til rengøring, fjernelse af rust, udjævning, rengøring af svejsede sømme, nem afgratning og fjernelse af korrosion og lak. Siliciumcarbid (SiC) børster er særligt velegnede til afgratning og overfladeforbedring. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader

Egenskab:

  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 12000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4800 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 7800 RPM
  • Breddemål: 15 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,9 mm
  • Ø udvendig metrisk: 80 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Siliciumkarbid (SiC)
  • Kornstørrelse: 180
  • Længde, fræsning: 19 mm
  • Længde, i alt: 50 mm

Fordel:

  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, Roughing, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Duroplast
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Specialstål (INOX)
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven