Beskrivelse:
Elektriske drev er ″universelle all-roundere″. De tilbyder høj ydeevne med hensyn til størrelse og vægt. De er særligt velegnede til indsats med slibeværktøjer, der kræver en konstant omdrejningstal. Elektriske drev kan bruges næsten overalt. De anvendes i mange brancher i forskellige processer. Den kontinuerligt variable elektroniske hastighedskontrol muliggør indsats af forskellige værktøjer på et enkelt værktøjsdrev. Elmotoren har en din 10-tilslutning og er trinløst variabel i hastighedskontrollen. 4 m netledning, 2 skruenøgler. Kør med 230 V og EU-stik.
Egenskab:
- Effektforbrug: 750 watt
- Afgivet effekt: 410 watt
- Hastighedsområde, fra: 8500 RPM
- Hastighedsområde, op til: 28000 RPM
- Spænding, fra: 230 volt
- Breddemål: 77 mm
- Tilslutningskobling [din]: 10
- Længde metrisk: 430 mm
- Nettovægt: 2,03 kg
- Højde: 77 mm
Fordel:
- Kontinuerlig hastighedsregulering.
- Digital elektronik for et konstant greb om sættet omdrejningstal.
- Overbelastningsbeskyttelse.
- Skånsom opstart for at beskytte mennesker, værktøj og drev.
- Beskyttelse mod spændingsfald ved genstart (USP).