Zirkon fiberskive Ø 180 mm Z80 til kraftig slitage på stål

Art.-nr.: 4007220216705
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220216705
EAN/GTIN 4007220216705
Producentnummer 64208175
L-nummer L51050 1946

Betegnelse

Beskrivelse:

Pferd fiberslibere er fremstillet i henhold til ISO 16057 i form A1 type F under navnet ″vulkaniseret fiberslibere″. Til barske slibeopgaver med høj udskillelseshastighed og lang levetid.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 8500 RPM
  • Ø hul: 22 mm
  • Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
  • Ø udvendig metrisk: 180 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og meget høj udtagningsrate.
  • Ensartet slibning på grund af høj kvalitet slibemiddel.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug fiberslibere i henhold til ISO 15636 med støtteskive på vinkelslibere, der fås i handelen. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt. Brug højtydende vinkelsliber ved øget kontakttryk.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling; svejsning sømbehandling;
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst støtteskive separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven