Reduktionsring til skærebladets boring 40 til 25.4 mm (bredde 4.5 mm) med stopkrave

Art.-nr.: 4007220176306
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Reduceringsring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220176306
EAN/GTIN 4007220176306
Producentnummer 69900009

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionsringe gør det muligt at justere standardboringen sikkert til en mindre borestørrelse.

Egenskab:

  • Breddemål: 4,5 mm
  • Ø indvendig metrisk: 25,4 mm
  • Ø udvendig metrisk: 40 mm

Fordel:

  • Fleksibel tilpasning til drevmaskinens krav.
  • Med en stopkrave for at forhindre, at ringene skubbes gennem skivens boring.

Bemærk:

  • Sørg for, at flangerne på drivmaskinen er drejet bagud, så værktøjerne kan spændes sikkert fast.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven