MEJSELSPIDS-FIL flade 175 mm Hieb 2 til slibning af skærkant slebne savkæder

Art.-nr.: 4007220174975
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kædefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220174975
EAN/GTIN 4007220174975
Producentnummer 18801226
L-nummer L51060 485

Betegnelse

Beskrivelse:

Kædesavsfiler fra Pferd bruges over hele verden til slibning af savkæder. De kan bruges enkeltvis med skaft eller i kombination med dybdebegrænserfiler med KÆDESKARPE KÆDESKÆRPERE, der er populære hos brugerne. fladfil til reparation og slibning af savkæder med vinkelformet tandbund. Til kantslibning på savkæder. Skær ind til universel slibning.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1215
  • Form: Flad/stump
  • Breddemål: 12,4 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 175 mm
  • Højde: 3,3 mm

Fordel:

  • Den flade version kan både bruges til at skærpe skærekanten og til at sænke dybdebegrænseren. Især anbefales til begyndere.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven