dybdebegrænsningsfil-flaustampf 150 mm Hieb 2 til savkæder

Art.-nr.: 4007220174920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kædefil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220174920
EAN/GTIN 4007220174920
Producentnummer 11610154
L-nummer L51060 450

Betegnelse

Beskrivelse:

Dybdebegrænserfiler er flade rektangulære slibefiler, der muliggør præcis skærpning af dybdebegrænsere på savkæder. Dybdebegrænserfiler er også tilgængelige til at passe til de forskellige kædesavsskærpere fra Pferd. Rektangulær fil med fiskestang, med to runde uhuggede kanter og skær på to sider. Formular F i henhold til din 7262. Flade kædesavsfiler bruges til at arkivere dybdebegrænsere af savkæder. Skær ind til universel slibning. Filerne leveres i emballage på salgsstedet uden skaft.

Egenskab:

  • Pferd-type: 1213 ruk
  • Form: Flad/stump
  • Breddemål: 16 mm
  • Skråstreg: 2
  • Længde metrisk: 150 mm
  • Højde: 3 mm

Fordel:

  • Ablationsrate præcist afstemt med dybdebegrænsere.

Anvendelse:

  • Behandling af opgaver: Skærpe
  • Drevtyper: Manuel indsats

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven