Ergonomisk filhæfte FH1-sæt med skærperør 25/30-30/35 Ø til kædefil 4.0-5.5 mm

Art.-nr.: 4007220174906
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220174906
EAN/GTIN 4007220174906
Producentnummer 12600030
L-nummer L51060 386

Betegnelse

Beskrivelse:

set består af et ergonomisk filhæfte til kædesavsfiler og to skærpningsmålere til kædesavs: Vinkelspecifikation 25 grader/30 grader, vinkelspecifikation 30 grader/35 grader. Kædesavens slibemåler understøtter ensartede sliberesultater ved at angive den korrekte slibevinkel. Den er fastgjort til studsen i FH 1 KSF ergonomisk filhæfte. set leveres i salgsfremmende individuel emballage.

Egenskab:

  • Pferd-type: set FH1 KSSL
  • Egnet til Ø metrisk: 4.0 / 4.5 / 4.8 / 5.16 / 5.5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven