HSS forsænkning med styrestift din 373 Ø 20,0 mm aksel - Ø 12 mm til gevindhul

Art.-nr.: 4007220169308
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Planforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220169308
EAN/GTIN 4007220169308
Producentnummer 25203120
L-nummer L51140 863

Betegnelse

Udførelse:

  • GKL

Beskrivelse:

Højtydende flade forsænkere fremstillet af HSS i henhold til din 373 til forsænkende cylinderhoved og sekskantskruer samt møtrikker. planforsænker eller planforsænker er cylindriske. Den cylindriske stift i de respektive kvalitetsklasser fin, medium eller til gevindhullet garanterer en koaksial justering af forsænkningen til boringen. Højtydende forsænkningsværktøj med styrebolte til gevindhullet (GKL).

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 150 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 230 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 150 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 230 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 150 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 150 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 150 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 150 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 300 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 230 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 300 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 230 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 300 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 230 RPM
  • Udførelse: GKL
  • Ø kugleleje : 10,2 mm
  • ø: 20 mm
  • Ø metrisk skaft: 12,5 mm
  • Længde, i alt: 100 mm

Fordel:

  • Meget høj udskillelseshastighed.
  • Optimal spånfjernelse.
  • Burr-fri resultater.
  • Lang standtid.
  • Roligt løb.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. planforsænker til gevindkernehul er velegnet til at skabe forsænkninger på indvendige gevindkernehuller.
  • Behandling af opgaver: Forsænkning
  • Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Valse- og kuglelejestål
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Træ
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven