Udførelse:
Beskrivelse:
Harpiks-bonded diamant slibehjul bruges ofte til slibning af hårdmetal og / eller hårdmetal slibning hjul HSS værktøjer, men også i andre produktionsslibeprocesser. De bruges til både våd og tør slibning. Phenolharpiksbinding til tørslibning med meget høj udskillelseshastighed. Bindingstypen PHST er mere elastisk, dvs. den muliggør endnu højere indløbshastigheder for Pro-slag uden termisk beskadigelse af emnet. Det er uundgåeligt, at denne binding vil resultere i en let reduceret værktøjslevetid til fordel for kortere slibetider.
Egenskab:
- Form: 11V9
- Udførelse: PHST
- Bredde, belægning: 10 mm
- Koncentration: C 75
- Ø hul: 20 mm
- Ø udvendig metrisk: 100 mm
- Kornstørrelse: D 126
- Højde, overflade: 3 mm
Fordel:
- Belægningsegenskaberne for syntetisk harpiksbinding kan tilpasses optimalt til bearbejdningsopgave.
- Nem at klæde på.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: En større diameter D muliggør større økonomi gennem bedre termiske og kinematiske forhold. Pudebredden W eller U Vælg altid smallere end det emne, der skal slibes. Våd slibning er altid at foretrække frem for tør slibning, hvis det er muligt. Dette reducerer værktøjsslid og risikoen for termisk beskadigelse af arbejdsemnet. I undtagelsestilfælde kan bindinger beregnet til tør slibning også anvendes til våd slibning. En større slibepudetykkelse X påvirker materialeomkostningerne til diamant og binding, men produktionsomkostningerne påvirkes kun lidt. En større slibepudetykkelse X er derfor normalt mere økonomisk.
- Behandling af opgaver: Efterbehandling, slibning, kantbearbejdning
- Drevtyper: Værktøjsmaskine
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
Leveringsomfang:
- Skræddersyede værktøjsløsninger er tilgængelige på forespørgsel.