HSS undersænkesæt 3-tlg. DIN 335 C 90 GRADER

Art.-nr.: 4007220168523
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220168523
EAN/GTIN 4007220168523
Producentnummer 25202152
L-nummer L51140 817

Betegnelse

Udførelse:

  • HSS

Beskrivelse:

Sættene indeholder højtydende forsænkningsværktøjer med en forsænkningsvinkel på 90 grader til sænkning af 90 graders skruer til alle almindelige materialer som stål, støbestål og ikke-jernholdige metaller. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader.

Egenskab:

  • Antal, indhold: 3 stk.
  • Pferd-type: set KES HSS din 335 C90 3
  • Udførelse: HSS
  • Indhold af værktøj Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5

Fordel:

  • Meget høj udskillelseshastighed og optimal spånfjernelse.
  • Burr-fri resultater selv ved lave skærehastigheder.
  • Lang standtid.
  • Emnets høje overfladekvalitet.
  • Kan bruges universelt på næsten alle materialer.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven