Udførelse:
Beskrivelse:
konusforsænker fra Pferd er kendetegnet ved deres særligt skarpe, højrehåndede skærekanter, som giver meget gode resultater selv ved lave skærehastigheder. Derudover tilbyder konusforsænker med HICOAT belægning høj termisk hårdhed og oxidationsbestandighed. De kan derfor også anvendes på hårde materialer uden tilsætning af kølevæske. Højtydende forsænkningsværktøj med en forsænkningsvinkel på 90 grader til forsænkning af 90 graders skruer til særligt hårde og hårde materialer som legering og højstyrkestål og rustfrit stål. For pålidelig momenttransmission har konusforsænker en tresidet aksel med en forsænkningsdiameter på 28 mm eller mere. Takket være HICOAT belægning HC-FEP har de en høj hårdhed og slidstyrke. De er meget temperaturbestandige og har en særlig lang levetid. De kan også bruges i det højere skærehastighedsområde og uden kølemidler eller smøremidler.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 170 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 170 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 260 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 260 RPM
- OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 170 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 170 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 260 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 340 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 340 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 260 RPM
- Udførelse: HC-FEP
- ø: 19 mm
- Ø metrisk skaft: 10 mm
- vinkel: 90 °
- Længde, i alt: 63 mm
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Specielt velegnet til fremstilling af forsænkninger til 90 graders skruer.
- Behandling af opgaver: Forsænkning
- Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbejern
- Spånplade
- Koboltbaserede legeringer
- Kobber
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink