spiralbor-sæt 25-tlg. STÅL HSG N DIN 338

Art.-nr.: 4007220168189
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220168189
    EAN/GTIN 4007220168189
    Producentnummer 25203702
    L-nummer L51140 844

    Betegnelse

    Udførelse:

    • STEEL

    Beskrivelse:

    set indeholder 25 HSS spiralbor i STÅLVERSIONEN i HSSG (M2) til industrielle anvendelser. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader. Fastgørelse af HSS spiralbor gør det nemmere at vælge og fjerne værktøj.

    Egenskab:

    • Antal, indhold: 25 stk.
    • Pferd-type: set SPB din 338 HSSG N 1-13 STÅL 25 DELE
    • Udførelse: STEEL
    • Spiralvinkler, af: 24 °
    • Spiralvinkler, op til: 30 °
    • vinkel: 118 °

    Fordel:

    • Meget god spånafgang.
    • Høj rundløbsnøjagtighed.
    • Præcis centrering og lav fremføringskraft takket være krydsslibning.
    • Universelt egnet til stål, støbestål, gråt støbejern, deformerbart støbejern, bronze, Messing, aluminium.
    • Nem centrering.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven