POLIFAN effektpanel PFC 125x22,23 mm konisk Z40 SG stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 4007220167939
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220167939
EAN/GTIN 4007220167939
Producentnummer 67784125
L-nummer L51120 179

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

Det brede udvalg af SG Power Line tilbyder en kraftfuld værktøjsløsning til enhver anvendelse og ethvert materiale. Værktøjerne i SG Performance-linjen opnår de bedste arbejdsresultater med maksimal omkostningseffektivitet. POLIFAN Power-skiven imponerer med sin aggressive skæreevne og fremragende værktøjslevetid, hvilket gør den ekstremt økonomisk. Det er den bedste konventionelle skive til stål. Til krævende brugere er den højtydende POLIFAN Power-skive verdens første valg til bearbejdning af stål. Den alsidige POLIFAN-skive er kendetegnet ved et optimalt forhold mellem fremragende værktøjslevetid og maksimal skæreydelse.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Form: PFC / B / T29
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul: 22,23 mm
  • Slibemiddel: Zirconiumoxid Z
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Kornstørrelse: 40

Fordel:

  • Hurtig arbejdsgang og maksimal omkostningseffektivitet takket være aggressiv bearbejdningsydelse.
  • Maksimal aggressivitet i hele levetiden.
  • Reduceret værktøjsskift på grund af fremragende værktøjslevetid.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Også velegnet til overfladeslibning på stål.
  • Behandling af opgaver: Affasning, afgratning, svejsesømmebehandling
  • Drevtyper: Vinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Rustfrit stål (INOX)
    • Stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven