HSSE Co5 kegle og afgratning kerne 90 Ø 8.3 mm aksel Ø 6 mm din 335 C.

Art.-nr.: 4007220167434
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220167434
EAN/GTIN 4007220167434
Producentnummer 25202128
L-nummer L51140 968

Betegnelse

Udførelse:

  • HSSE

Beskrivelse:

konusforsænker fra Pferd er kendetegnet ved deres særligt skarpe skærekanter, som giver meget gode resultater selv ved lave skærehastigheder. Højtydende forsænkningsværktøj med en forsænkningsvinkel på 90 grader til forsænkning af 90 graders skruer til særligt hårde og hårde materialer som legering og højstyrkestål og rustfrit stål (INOX). Høj værktøjslevetid og temperaturbestandigt design på grund af CO-komponent.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 400 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 400 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 400 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 600 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 400 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 600 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 400 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 400 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 800 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 600 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 800 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 600 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 800 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 600 RPM
  • Udførelse: HSSE
  • ø: 8,3 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • vinkel: 90 °
  • Længde, i alt: 50 mm

Fordel:

  • Meget høj udskillelseshastighed og optimal spånfjernelse.
  • Burr-fri resultater selv ved lave skærehastigheder.
  • Lang standtid.
  • Emnets høje overfladekvalitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug skæreolie eller trykluft som kølevæske/smøremiddel. Specielt velegnet til fremstilling af forsænkninger til 90 graders skruer.
  • Behandling af opgaver: Forsænkning
  • Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Spånplade
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Træ
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven