Spiralbor STÅL Ø 10 mm HSS-G N din 338 118 grader universal

Art.-nr.: 4007220167175
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220167175
EAN/GTIN 4007220167175
Producentnummer 25203540
L-nummer L51140 880

Betegnelse

Udførelse:

  • STEEL

Beskrivelse:

Tværgående boreværktøjer til industrielle anvendelser. Fuldt slebne, højrevendte versioner, der producerer præcise borehuller takket være deres høje koncentricitet og præcise centrering. spiralbor tilbyder Pferd i STÅL (118 graders spids vinkel) og INOX (135 graders spids vinkel) versioner. Højtydende boreværktøjer i STÅLVERSIONEN i HSSG (M2) til industrielle anvendelser. Fuldt slebet højreskærende design med tværslebet overflade, som skaber præcise borehuller takket være sin høje koncentricitet og præcise centrering.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 318 RPM
  • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 796 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 955 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 637 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 796 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 478 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 796 RPM
  • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 1592 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 1911 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 796 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 1115 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 1274 RPM
  • Udførelse: STEEL
  • ø: 10 mm
  • Spiralvinkler, af: 25 °
  • Spiralvinkler, op til: 30 °
  • vinkel: 118 °
  • Spirallængde: 87 mm
  • Længde, i alt: 133 mm

Fordel:

  • Universelt egnet til stål, støbestål, gråt støbejern, deformerbart støbejern, bronze, Messing, aluminium.
  • Nem centrering.
  • Høj standtid.
  • Meget god spånafgang.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Overhold de anbefalede hastigheder. Hvis det er muligt, skal du bruge en skæreolie eller kølesmøremiddel af høj kvalitet, når du borer metaller. Dette fremmer jævn kørsel og forlænger borets værktøjslevetid. Undtagelse: Under bearbejdningen tilsættes olie i stedet for skæreolie. For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet fra bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.).
  • Behandling af opgaver: Boring
  • Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Støbt hud
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duktilt støbejern
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Valse- og kuglelejestål
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Træ
    • Zink

Bemærk:

  • Brug øjenværn!
  • Overhold sikkerhedsanbefalingerne!

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven