HSS kegle og afgratning 90 Ø 25 mm aksel Ø 10 mm din 335 C.

Art.-nr.: 4007220166840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220166840
EAN/GTIN 4007220166840
Producentnummer 25202117
L-nummer L51140 853

Betegnelse

Udførelse:

  • HSS

Beskrivelse:

konusforsænker fra Pferd er kendetegnet ved deres særligt skarpe skærekanter, som giver meget gode resultater selv ved lave skærehastigheder. Højtydende forsænkningsværktøj med en forsænkningsvinkel på 90 grader til forsænkning af 90 graders skruer til alle almindelige materialer som stål, støbt stål og ikke-jernholdige metaller.

Egenskab:

  • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 130 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 130 RPM
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 200 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 200 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 130 RPM
  • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 130 RPM
  • RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 200 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 260 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 260 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 200 RPM
  • Udførelse: HSS
  • ø: 25 mm
  • Ø metrisk skaft: 10 mm
  • vinkel: 90 °
  • Længde, i alt: 67 mm

Fordel:

  • Meget høj udskillelseshastighed og optimal spånfjernelse.
  • Burr-fri resultater selv ved lave skærehastigheder.
  • Lang standtid.
  • Emnets høje overfladekvalitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug skæreolie eller trykluft som kølevæske/smøremiddel. Specielt velegnet til fremstilling af forsænkninger til 90 graders skruer.
  • Behandling af opgaver: Forsænkning
  • Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Sort støbejern (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Bronze
    • Støbejern
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringer hårde
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Ikke-jernholdigt metal blød
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Specialstål (INOX)
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
    • Træ
    • Zink

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven