Spiralbor STÅL Ø 3 mm HSS-G N din 338 118 grader universal

Art.-nr.: 4007220166536
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220166536
    EAN/GTIN 4007220166536
    Producentnummer 25203515
    L-nummer L51140 891

    Betegnelse

    Udførelse:

    • STEEL

    Beskrivelse:

    Tværgående boreværktøjer til industrielle anvendelser. Fuldt slebne, højrevendte versioner, der producerer præcise borehuller takket være deres høje koncentricitet og præcise centrering. spiralbor tilbyder Pferd i STÅL (118 graders spids vinkel) og INOX (135 graders spids vinkel) versioner. Højtydende boreværktøjer i STÅLVERSIONEN i HSSG (M2) til industrielle anvendelser. Fuldt slebet højreskærende design med tværslebet overflade, som skaber præcise borehuller takket være sin høje koncentricitet og præcise centrering.

    Egenskab:

    • OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 1062 RPM
    • OMDR./MIN. af hårde ikke-jernholdige metaller: 2654 RPM
    • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 3185 RPM
    • OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 2123 RPM
    • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 2654 RPM
    • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 1592 RPM
    • RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 2654 RPM
    • RPM BIS, hårde ikke-jernholdige metaller: 5308 RPM
    • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 6369 RPM
    • OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 2654 RPM
    • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 3715 RPM
    • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 4246 RPM
    • Udførelse: STEEL
    • ø: 3 mm
    • Spiralvinkler, af: 25 °
    • Spiralvinkler, op til: 30 °
    • vinkel: 118 °
    • Spirallængde: 33 mm
    • Længde, i alt: 61 mm

    Fordel:

    • Universelt egnet til stål, støbestål, gråt støbejern, deformerbart støbejern, bronze, Messing, aluminium.
    • Nem centrering.
    • Høj standtid.
    • Meget god spånafgang.
    • Høj rundløbsnøjagtighed.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Overhold de anbefalede hastigheder. Hvis det er muligt, skal du bruge en skæreolie eller kølesmøremiddel af høj kvalitet, når du borer metaller. Dette fremmer jævn kørsel og forlænger borets værktøjslevetid. Undtagelse: Under bearbejdningen tilsættes olie i stedet for skæreolie. For at undgå korrosion fjernes partiklerne fra arbejdsemnet fra bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Rengør emnet kemisk eller mekanisk (ætsning/polering osv.).
    • Behandling af opgaver: Boring
    • Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Tempergods
      • Sort støbejern (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Bronze
      • Case stål
      • Støbejern
      • Støbestål
      • Støbt hud
      • Spånplade
      • Kobber
      • Duktilt støbejern
      • Duroplast
      • Elastomer
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
      • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Ikke-jernholdigt metal hårdt
      • Hårdt træ
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Andet
      • Kunststof
      • Valse- og kuglelejestål
      • Ikke-jernholdigt metal blød
      • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
      • Blødt træ
      • Stål
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Værktøjsstål
      • Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
      • Træ
      • Zink

    Bemærk:

    • Brug øjenværn!
    • Overhold sikkerhedsanbefalingerne!

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven