Udførelse:
Beskrivelse:
konusforsænker fra Pferd er kendetegnet ved deres særligt skarpe skærekanter, som giver meget gode resultater selv ved lave skærehastigheder. Højtydende forsænkningsværktøj med en forsænkningsvinkel på 90 grader til forsænkning af 90 graders skruer til alle almindelige materialer som stål, støbt stål og ikke-jernholdige metaller.
Egenskab:
- OMDREJNINGSTAL af gråt støbejern, hvidt støbejern: 400 RPM
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 400 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 600 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 600 RPM
- OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 400 RPM
- RPM BIS, gråt støbejern, hvidt støbejern: 400 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 600 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 800 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 800 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 600 RPM
- Udførelse: HSS
- ø: 8,3 mm
- Ø metrisk skaft: 6 mm
- vinkel: 90 °
- Længde, i alt: 50 mm
Fordel:
- Meget høj udskillelseshastighed og optimal spånfjernelse.
- Burr-fri resultater selv ved lave skærehastigheder.
- Lang standtid.
- Emnets høje overfladekvalitet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug skæreolie eller trykluft som kølevæske/smøremiddel. Specielt velegnet til fremstilling af forsænkninger til 90 graders skruer.
- Behandling af opgaver: Forsænkning
- Drevtyper: Kolonne boring maskine; Maskinværktøj; boremaskine; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Tempergods
- Sort støbejern (GTS, GJMB)
- Messing
- Bronze
- Støbejern
- Spånplade
- Kobber
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hårdt træ
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Hvidt støbejern (GTW, GJMW)
- Træ
- Zink