trinbor-sæt HSS HC-FEP 3-tlg.

Art.-nr.: 4007220166123
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220166123
EAN/GTIN 4007220166123
Producentnummer 25201047
L-nummer L51140 810

Betegnelse

Udførelse:

  • HC-FEP

Beskrivelse:

HSS trappebor til boring og afgratning af tynde plader, rør og profiler fremstillet af forskellige materialer. Alle trinbor er udstyret med en tresidet aksel for sikker momenttransmission. HSS-trinboremaskiner med HICOAT-belægning HC-FEP er slidstærke og kan anvendes til bearbejdning af stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller, termoplast og termohærdet plast. trinbor med HICOAT belægning HC-FEP tilbyder høj varm hårdhed og oxidationsbestandighed. De kan derfor også anvendes på hårde materialer uden tilsætning af kølevæske. set indeholder 3 HSS-trappebor i 4-12 mm (9 trin), 4-20 mm (9 trin), 4-30 mm (14 trin) med HC-FEP HICOAT-belægning af høj kvalitet til industrielle anvendelser. Alle trinbor er udstyret med en tresidet aksel for sikker momenttransmission. Den brudsikre plastboks beskytter værktøjet mod snavs og skader. Fastgørelse af HSS-trinborene letter valg og afmontering af værktøj.

Egenskab:

  • Antal, indhold: 3 stk.
  • Pferd-type: set STB HSS HC-FEP 3
  • Udførelse: HC-FEP

Fordel:

  • Boring og afgratning i et enkelt trin.
  • Absolut glathed og høj skæreydelse.
  • Ubesværet centrering og boring gennem borespids af høj kvalitet.
  • Lettere tilbagetrækning af gennemborede plader ved hjælp af værktøjskegle.
  • Ikke-brydende chips fjernes rent, ligesom i en spiralbor.

Bemærk:

  • For at sikre momenttransmissionen er trinbor udstyret med en tresidet aksel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven