Udførelse:
Beskrivelse:
HSS trappebor til boring og afgratning af tynde plader, rør og profiler fremstillet af forskellige materialer. Alle trinbor er udstyret med en tresidet aksel for sikker momenttransmission. HSS-trinboremaskiner med HICOAT-belægning HC-FEP er slidstærke og kan anvendes til bearbejdning af stål, rustfrit stål (INOX), ikke-jernholdige metaller, termoplast og termohærdet plast. trinbor med HICOAT belægning HC-FEP tilbyder høj varm hårdhed og oxidationsbestandighed. De kan derfor også anvendes på hårde materialer uden tilsætning af kølevæske.
Egenskab:
- Antal boretrin: 12 stk.
- OMDREJNINGSTAL for, rust- og syrebestandigt stål: 90 RPM
- OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 180 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål over 700 N/mm²: 90 RPM
- OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 180 RPM
- OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 90 RPM
- RPM BIS, rust- og syrebestandigt stål: 1060 RPM
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 2400 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål over 700 N/mm²: 1060 RPM
- OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 1600 RPM
- OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 1060 RPM
- Udførelse: HC-FEP
- Boretrin: 6.0/9.0/12, 5/15, 2/18, 6/20, 4/22, 5/26, 0/28, 3/30, 5/34, 0/37.0
- Ø metrisk skaft: 10 mm
- Boreområde, fra: 6 mm
- Boreområde, op til: 37 mm
- Længde, i alt: 100 mm
Fordel:
- Boring og afgratning i et enkelt trin.
- Absolut glathed og høj skæreydelse.
- Ubesværet centrering og boring gennem borespids af høj kvalitet.
- Lettere tilbagetrækning af gennemborede plader ved hjælp af værktøjskegle.
- Ikke-brydende chips fjernes rent, ligesom i en spiralbor.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS-trinbor på plader, rør og profiler op til en maksimal materialetykkelse på 4 mm. trinbor med HICOAT belægning kan anvendes uden tilsætning af kølemidler. trinbor med HICOAT belægning er særligt velegnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX).
- Behandling af opgaver: Forsænkning, afgratning, boring
- Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Case stål
- Støbestål
- Spånplade
- Kobber
- Duroplast
- Elastomer
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
- Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
- Aluminiumlegeringer hårde
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Hårdt træ
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Andet
- Kunststof
- Aluminiumlegeringer bløde
- Ikke-jernholdigt metal blød
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Blødt træ
- Specialstål (INOX)
- Stål
- Stål, støbt stål
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stål over 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplast
- Titan
- Titanlegeringer
- Værktøjsstål
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Træ
- Zink