Trappebor HSS 12 boretrin Ø 6-37 mm 3-overfladeaksel - Ø 10 mm

Art.-nr.: 4007220165904
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Produkttype Trinbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220165904
Kopier
EAN/GTIN 4007220165904
Kopier
Producentnummer 25201040
Kopier
L-nummer L51140 826
Kopier
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • HSS

Beskrivelse:

HSS trappebor til boring og afgratning af tynde plader, rør og profiler fremstillet af forskellige materialer. Alle trinbor er udstyret med en tresidet aksel for sikker momenttransmission.

Egenskab:

  • Antal boretrin: 12 stk.
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 180 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 180 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 90 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 1600 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 1600 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 1060 RPM
  • Udførelse: HSS
  • Boretrin: 6.0/9.0/12, 5/15, 2/18, 6/20, 4/22, 5/26, 0/28, 3/30, 5/34, 0/37.0
  • Ø metrisk skaft: 10 cm
  • Boreområde, fra: 6 mm
  • Boreområde, op til: 37 mm
  • Længde, i alt: 100 mm

Fordel:

  • Boring og afgratning i et enkelt trin.
  • Absolut glathed og høj skæreydelse.
  • Ubesværet centrering og boring gennem borespids af høj kvalitet.
  • Lettere tilbagetrækning af gennemborede plader ved hjælp af værktøjskegle.
  • Ikke-brydende chips fjernes rent, ligesom i en spiralbor.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS-trinbor på plader, rør og profiler op til en maksimal materialetykkelse på 4 mm. Til trappebor uden belægning skæreolie eller Brug trykluft som kølemidler/smøremidler.
  • Behandling af opgaver: Forsænkning, afgratning, boring
  • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbestål
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Træ
    • Zink

Bemærk:

  • For at sikre momenttransmissionen er trinbor udstyret med en tresidet aksel.

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven