Trappebor HSS 13 boretrin Ø 4-39 mm 3-overfladeaksel - Ø 10 mm

Art.-nr.: 4007220165898
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
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
Skæremateriale HSS
Produkttype Trinbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4007220165898
EAN/GTIN 4007220165898
Producentnummer 25201039
L-nummer L51140 814
Producent August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Betegnelse

Udførelse:

  • HSS

Beskrivelse:

HSS trappebor til boring og afgratning af tynde plader, rør og profiler fremstillet af forskellige materialer. Alle trinbor er udstyret med en tresidet aksel for sikker momenttransmission.

Egenskab:

  • Antal boretrin: 13 stk.
  • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 160 RPM
  • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 160 RPM
  • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 80 RPM
  • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 2400 RPM
  • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 2400 RPM
  • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 1600 RPM
  • Udførelse: HSS
  • Boretrin: 33 0/0 39.0/9.0 36/12, 0/15, 30/27, 0/0,0/24, 21/18, 0/0,0, 4.0/6.0
  • Ø metrisk skaft: 10 mm
  • Boreområde, fra: 4 mm
  • Boreområde, op til: 39 mm
  • Længde, i alt: 107 mm

Fordel:

  • Boring og afgratning i et enkelt trin.
  • Absolut glathed og høj skæreydelse.
  • Ubesværet centrering og boring gennem borespids af høj kvalitet.
  • Lettere tilbagetrækning af gennemborede plader ved hjælp af værktøjskegle.
  • Ikke-brydende chips fjernes rent, ligesom i en spiralbor.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS-trinbor på plader, rør og profiler op til en maksimal materialetykkelse på 4 mm. Til trappebor uden belægning skæreolie eller Brug trykluft som kølemidler/smøremidler.
  • Behandling af opgaver: Forsænkning, afgratning, boring
  • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Case stål
    • Støbestål
    • Spånplade
    • Kobber
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Hårdt træ
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Andet
    • Kunststof
    • Aluminiumlegeringer bløde
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Blødt træ
    • Stål
    • Stål, støbt stål
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Værktøjsstål
    • Aluminiumlegeringer, der er robuste
    • Træ
    • Zink

Bemærk:

  • For at sikre momenttransmissionen er trinbor udstyret med en tresidet aksel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven