Trappebor HSS 9 boretrin Ø 4 mm 3-overfladeaksel - Ø 8 mm

Art.-nr.: 4007220165874
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
    Produkttype Trinbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220165874
    EAN/GTIN 4007220165874
    Producentnummer 25201037
    L-nummer L51140 819

    Betegnelse

    Udførelse:

    • HSS

    Beskrivelse:

    HSS trappebor til boring og afgratning af tynde plader, rør og profiler fremstillet af forskellige materialer. Alle trinbor er udstyret med en tresidet aksel for sikker momenttransmission.

    Egenskab:

    • Antal boretrin: 9 stk.
    • OMDR./MIN. af bløde ikke-jernholdige metaller: 320 RPM
    • OMDREJNINGSTAL på stål op til 700 N/mm²: 320 RPM
    • OMDREJNINGSTAL for termoplast, fiberforstærket plast (GRP/CFRP): 160 RPM
    • RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 2400 RPM
    • OMDREJNINGSTAL BIS, stål op til 700 N/mm²: 2400 RPM
    • OMDR./MIN. BIS, Thermopl. Plast, fiberholdig Plast (GRP/CFRP): 1600 RPM
    • Udførelse: HSS
    • Boretrin: 4.0/6.0/8.0/10, 0/12, 0/14, 0/16, 0/18, 0/20.0
    • Ø metrisk skaft: 8 mm
    • Boreområde, fra: 4 mm
    • Boreområde, op til: 20 mm
    • Længde, i alt: 75 mm

    Fordel:

    • Boring og afgratning i et enkelt trin.
    • Absolut glathed og høj skæreydelse.
    • Ubesværet centrering og boring gennem borespids af høj kvalitet.
    • Lettere tilbagetrækning af gennemborede plader ved hjælp af værktøjskegle.
    • Ikke-brydende chips fjernes rent, ligesom i en spiralbor.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Brug HSS-trinbor på plader, rør og profiler op til en maksimal materialetykkelse på 4 mm. Til trappebor uden belægning skæreolie eller Brug trykluft som kølemidler/smøremidler.
    • Behandling af opgaver: Forsænkning, afgratning, boring
    • Drevtyper: Stationær boremaskine; boremaskine

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Case stål
      • Støbestål
      • Spånplade
      • Kobber
      • Duroplast
      • Elastomer
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold ≤ 40 %
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP) fiberindhold > 40%
      • Ikke-jernholdigt metal hårdt
      • Hårdt træ
      • Andre ikke-jernholdige metaller
      • Andet
      • Kunststof
      • Aluminiumlegeringer bløde
      • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
      • Blødt træ
      • Stål
      • Stål, støbt stål
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stål op til 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Værktøjsstål
      • Aluminiumlegeringer, der er robuste
      • Træ
      • Zink

    Bemærk:

    • For at sikre momenttransmissionen er trinbor udstyret med en tresidet aksel.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven