Beskrivelse:
Meget fleksibel børste. På grund af plastbeklædningen er den særligt velegnet til afgratning af vanskeligt bearbejdede komponenter som f.eks. topstykker eller gear. Designet specielt til industriel indsats. Pferd kompositbørster er specielt designet til industriel, automatiseret indsats. De er velegnede til en lang række bearbejdningsopgaver og kan bruges på mange forskellige drivmaskiner på grund af deres variable spændemuligheder. Dette giver den fordel, at produktion og ombearbejdning af emnet kan udføres på samme maskine. Dette reducerer arbejdskrævende manuelt arbejde og giver reproducerbare resultater med korte cyklustider. For at opnå en effektiv indsats skal talrige anvendelsesparametre som bearbejdningstid og fremtræk koordineres, og den relevante børste skal vælges. Børster med keramisk korn (CO) er kendetegnet ved høj sejhed og meget god skæreevne. For at opnå høje udskillelsesværdier og aggressiv børsteadfærd. Plastfræsning kan modstå temperaturer op til 220 grader C.
Egenskab:
- Emballage: Industriel emballage
- O/MIN., maks.: 3600 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, fra: 900 RPM
- O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 1500 RPM
- Bredde, kilegang: 6,3 x 12,7
- Breddemål: 13 mm
- Registreringssystem: Boring
- Monteringsbredde: 13 mm
- Ø hul: 50,8 mm
- Dimensioner af kilegange i børster: 12,7 x 6,4 mm
- Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
- Ø udvendig metrisk: 250 mm
- Belægningsmateriale: Keramiske korn (CO)
- Kornstørrelse: 120
- Længde, fræsning: 70 mm
Fordel:
- Lang levetid og aggressiv børsteeffekt på grund af meget høj belægningsgrad.
- Ekstremt jævn kørsel på grund af jævn fordeling af fyldmaterialet.
- Optimal tilpasning til emnernes kontur og mindre varmetilførsel på grund af høj fleksibilitet.
- Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.
- Til en særlig aggressiv indsats og en høj overfladekvalitet af emnet.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
- Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
- Drevtyper: Værktøjsmaskiner; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Bronze
- Støbejern
- Støbestål
- Koboltbaserede legeringer
- Ikke-jernholdigt metal hårdt
- Høj varmebestandige materialer
- Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
- Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
- Stål, støbt stål
- Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanlegeringer