KOMPOSIT rundbørste RBUP Ø 200x13x50,8 mm boring keramisk filament Ø 1,10 mm korn 80 stationær

Art.-nr.: 4007220159910
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220159910
EAN/GTIN 4007220159910
Producentnummer 79184127
L-nummer L51510 939

Betegnelse

Beskrivelse:

børste, der arbejder særligt aggressivt. På grund af plastbeklædningen er den særligt velegnet til afgratning af vanskeligt bearbejdede komponenter som f.eks. topstykker eller gear og til overfladebehandling. Designet specielt til industriel indsats. Pferd kompositbørster er specielt designet til industriel, automatiseret indsats. De er velegnede til en lang række bearbejdningsopgaver og kan bruges på mange forskellige drivmaskiner på grund af deres variable spændemuligheder. Dette giver den fordel, at produktion og ombearbejdning af emnet kan udføres på samme maskine. Dette reducerer arbejdskrævende manuelt arbejde og giver reproducerbare resultater med korte cyklustider. For at opnå en effektiv indsats skal talrige anvendelsesparametre som bearbejdningstid og fremtræk koordineres, og den relevante børste skal vælges. Børster med keramisk korn (CO) er kendetegnet ved høj sejhed og meget god skæreevne. For at opnå høje udskillelsesværdier og aggressiv børsteadfærd. Plastfræsning kan modstå temperaturer op til 220 grader C.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 3600 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 900 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 1500 RPM
  • Bredde, kilegang: 6,3 x 12,7
  • Breddemål: 13 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Monteringsbredde: 13 mm
  • Ø hul: 50,8 mm
  • Dimensioner af kilegange i børster: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø belægningsmateriale: 1,1 mm
  • Ø udvendig metrisk: 200 mm
  • Belægningsmateriale: Keramiske korn (CO)
  • Kornstørrelse: 80
  • Længde, fræsning: 32 mm

Fordel:

  • Lang levetid og aggressiv børsteeffekt på grund af meget høj belægningsgrad.
  • Ekstremt jævn kørsel på grund af jævn fordeling af fyldmaterialet.
  • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.
  • Til en særlig aggressiv indsats og en høj overfladekvalitet af emnet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Påfyldningsmaterialet CO er velegnet til en særlig aggressiv indsats og en høj overfladekvalitet af emnet. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, strukturering (Matting, Matting og Satinating)
  • Drevtyper: Bøjning akseldrev; værktøjsmaskine; robot; stationære maskiner; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanlegeringer

Leveringsomfang:

  • Bestil adapterpar APM 50.8 separat.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven