rundbørste smal uzopft RBU Ø 150x12x31,75 mm boring DIAMANTTRÅD Ø 0.35 mm korn 600

Art.-nr.: 4007220159859
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220159859
EAN/GTIN 4007220159859
Producentnummer 79184323

Betegnelse

Beskrivelse:

Diamantbørster (DIA) er velegnede til anvendelser, der stiller særlige krav til børste'ens aggressivitet. De kan primært anvendes på materialer med høj materialestyrke. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 6000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 1000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 3500 RPM
  • Bredde, kilegang: 3,2 x 6,3 mm
  • Breddemål: 13 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Monteringsbredde: 13 mm
  • Ø hul: 31,8 mm
  • Dimensioner af kilegange i børster: 6,4 x 3,2 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,35 mm
  • Ø udvendig metrisk: 150 mm
  • Belægningsmateriale: Diamant (DIA)
  • Kornstørrelse: 600
  • Længde, fræsning: 28 mm

Fordel:

  • indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
  • Sømløs emballage til brede ruller er mulig på grund af det særlige design. Dette giver en ensartet overflade finish.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Slibekorn er indlejret i fleksible plastfilamenter, hvilket betyder, at trimningen ikke kun virker ved spidsen, men også ved siderne.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
  • Behandling af opgaver: Rengør, afgratning
  • Drevtyper: slibeblok; bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Bronze
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Ikke-jernholdigt metal hårdt
    • Høj varmebestandige materialer
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Nikkel- eller titanbaserede superlegeringer
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Bløde titanlegeringer (trækstyrke 500 N/mm²)
    • Specialstål (INOX)
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Hårdmetal
    • Slidbeskyttende lag (stænk- og svejselegeringer)

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst adaptersæt AK 32 separat.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven