POLINOX uvævet Marmorier Ronden Ø 60 mm A100 til marmorerede overflader

Art.-nr.: 4007220157022
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220157022
EAN/GTIN 4007220157022
Producentnummer 44639100

Betegnelse

Beskrivelse:

POLINOX-skiver til marmorering er specialværktøj til marmorering af overflader.

Egenskab:

  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 600 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 1400 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 60 mm
  • Kornstørrelse: 100

Fordel:

  • Vand- og oliebestandig.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
  • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Indsæt POLINOX-emner til marmorering af kroppe med den matchende marmorering krop.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
  • Drevtyper: Søjle boring maskine; bøjning aksel drev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Støbestål
    • Koboltbaserede legeringer
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan
    • Titanlegeringer
    • Zink

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst marmorerende kroppe separat.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven