POLINOX uvævet Marmorier Ronden Ø 50 mm A100 til marmorerede overflader

Art.-nr.: 4007220156995
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype grovrengøringsfiber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4007220156995
    EAN/GTIN 4007220156995
    Producentnummer 44638100
    L-nummer L51050 621

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    POLINOX-skiver til marmorering er specialværktøj til marmorering af overflader.

    Egenskab:

    • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 600 RPM
    • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 1400 RPM
    • Slibemiddel: Korund A.
    • Ø udvendig metrisk: 50 mm
    • Kornstørrelse: 100

    Fordel:

    • Vand- og oliebestandig.
    • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
    • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.
    • Ingen tilstopning af værktøjet på grund af åben struktur og høj fleksibilitet af det ikke-vævede materiale.

    Anvendelse:

    • Anvendelsesanbefalinger: Indsæt POLINOX-emner til marmorering af kroppe med den matchende marmorering krop.
    • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, gradvis finslibning, skrubning, strukturering (matning, linemåtte og satinfinish); overfladebehandling
    • Drevtyper: Søjle boring maskine; bøjning aksel drev; ligesliber

    Materiale:

    • Bearbejdelige materialer:
      • Aluminium
      • Messing
      • Bronze
      • Støbestål
      • Koboltbaserede legeringer
      • Kobber
      • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
      • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
      • Specialstål (INOX)
      • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
      • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplast
      • Titan
      • Titanlegeringer
      • Zink

    Leveringsomfang:

    • Bestil venligst marmorerende kroppe separat.

    Bemærk:

    • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven