POLINOX-holder til uvævede marmor burrelåsbånd Ø 40 mm skaft - Ø 6 mm

Art.-nr.: 4007220156933
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibevalse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220156933
EAN/GTIN 4007220156933
Producentnummer 44604060
L-nummer L51100 134

Betegnelse

Udførelse:

  • Ingen oplysninger

Beskrivelse:

POLINOX Marbling Bodies til marmorskiver. burrelukning påføres et meget elastisk mellemlag.

Egenskab:

  • Pferd-type: MK
  • O/MIN., maks.: 4700 RPM
  • Udførelse: Ingen specifikation
  • Breddemål: 0 mm
  • Ø udvendig metrisk: 40 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Høj omkostningseffektivitet på grund af høj slibeevne og værktøjslevetid.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven