Beskrivelse:
Den innovative High Speed Disc ALUMASTER er et unikt værktøj med en ekstremt høj skæreydelse. Den er ideel til aluminiumsbearbejdning, da den ikke producerer farligt og eksplosivt støv. Værktøjet består af specialdesignede hårdmetalindsatser, der er fastgjort til High Speed Disc. Specialværktøj til bearbejdning af aluminiumlegeringer. Ved hjælp af specialudviklet værktøjsholder kan den bruges ikke kun på vinkelslibere (holder Ø 10 mm), men også på lige slibere og bøjningsaksler. Den er meget velegnet til bearbejdning af svært tilgængelige områder og sarte komponenter. På grund af værktøjsdiameteren på 49 mm er der ingen forpligtelse til at bruge en beskyttelseshætte. Version HSD-R til radiale indsatser. Højhastighedsskive ALUMASTER HSD-R 50 inkl. færdigmonterede hårdmetalindsatser, Torx-skruetrækker og plastboks.
Egenskab:
- RPM BIS, bløde ikke-jernholdige metaller: 25000 RPM
- Breddemål: 8 mm
- Ø hul: 10 mm
- Ø udvendig metrisk: 49 mm
Fordel:
- Producerer ingen farligt og eksplosivt støv.
- Ingen sugning nødvendig.
- Økonomisk og miljøvenligt alternativ til skrub- og ventilatorskiver med tilsvarende vægt.
- Innovativ og robust skivegeometri for maksimal sikkerhed, ekstrem holdbarhed og behageligt arbejde.
- Specielt designet roterende og udskiftelige hårdmetalindsatser.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Værktøjet er primært designet til indsats på aluminium, aluminium æltelegeringer og aluminium støbning. Ikke-jernholdige metaller af lavere styrke og fiberforstærket plast kan også bearbejdes. Dette skal kontrolleres i de enkelte tilfælde i forbindelse med ansøgningen. Undgå dyb nedsænkning. fræseskive er ikke et skæreværktøj. Undlad at udøve unødigt høje kræfter på værktøjet: High Speed Disc ALUMASTER arbejder ved lave kræfter. Arbejdsemnekanterne fortsættes og ikke mod emnekanten. Undlad at bremse værktøjet på emnet. Der er risiko for brud på vendeskærsplatte.
- Behandling af opgaver: Fræsning; fræsning; rod søm bearbejdning; overflade bearbejdning; svejsning søm bearbejdning;
- Drevtyper: vinkelsliber; ledningsfri vinkelslibere; robotter; stationære maskiner
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Aluminium
- Messing
- Kobber
- Aluminiumlegeringer bløde
- Aluminiumlegeringer, der er robuste
- Zink
Bemærk:
- Flangemøtrikken skal spændes med det relevante værktøj, f.eks. tapnøgle. Fastspændingssystemer, der er konstruktivt strammet uden ekstra værktøj, dvs. kun manuelt, er ikke tilladt.
- Spænd fastgørelsesskruerne på vendeskærsplatte'en forsvarligt med den medfølgende Torx-nøgle. Ved korrekt brug angiver dette et tilspændingsmoment på ca. 4 Nm, afhængigt af konstruktionen. Alternativt kan du bruge en momentnøgle med et tilspændingsmoment på 4 Nm.
- Løssiddende vendeskærsplatte kan gå i stykker i indsats og skal derfor kontrolleres med jævne mellemrum for tilspænding.
- Brug ikke beskadiget vendeskærsplatte! Der er risiko for brud!