Kværnen, korund, F Ø 50x20 mm aksel - Ø 6 mm A80 til fin slibning og finish

Art.-nr.: 4007220155134
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220155134
EAN/GTIN 4007220155134
Producentnummer 44504086
L-nummer L51070 72

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved lommeslibere er slibemiddel lamellerne placeret radialt rundt om værktøjets akse på støtten. På grund af deres fleksibilitet tilpasser de sig optimalt til emnets konturer. Det slibende korn er indlejret i en syntetisk harpiksbinding på den trækbestandige, fleksible stofholder. I ISO 3919 er lommeslibere opført under betegnelsen ″Lamelslibestifter″. Til universel indsats fra grov til finslibning.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 15200 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 7000 RPM
  • Breddemål: 20 mm
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 50 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Længde, aksel: 40 mm

Fordel:

  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.
  • Konsekvent høj materialefjernelse gennem hele levetiden, da ny, aggressiv slibemiddel konstant frigives.
  • indsats på forsiden meget tæt på kanter og vinkler muligt på grund af flad støbekerne konstruktion.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Reduktionen af kontakttrykket og periferihastigheden samt tilføjelsen af slibeolie reducerer værktøjsslid og emnets temperaturbelastning. For at undgå unødig slid og temperaturbelastning på arbejdsemnet skal der opnås en forøgelse af udtagningshastigheden med grovere korn frem for ved at øge kontakttrykket. Forøgelse af skærehastigheden resulterer i en lidt finere overflade. Forøgelse af kontakttrykket gør overfladen lidt grovere. Jo blødere det materiale, der skal bearbejdes, jo grovere overfladen (hvis der anvendes samme kornstørrelser). For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge den ved en anbefalet skærehastighed på 15-20 m/s.. Der opnås et ideelt kompromis mellem afmonteringsydelse, overfladekvalitet, emnetemperatur og værktøjsslid. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; gradvis finslibning; udligning; strukturering (frosting, line-frosting og satinering); Overfladebearbejdning; svejsning bearbejdning
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Aluminium
    • Tempergods
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.
  • Kontakttrykket skal reduceres betydeligt, hvis den angivne optimale omdrejningstal overskrides.
  • Sikkerheden garanteres kun, hvis spændelængden er mindst 15 mm, og den angivne maksimale omdrejningstal ikke overskrides for åbne aksellængder.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven