rundbørste bred, ikke-zoneinddelt RBU Ø100x28xvariable ståltråd med hul Ø0,30 slibeblok

Art.-nr.: 4007220153604
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220153604
EAN/GTIN 4007220153604
Producentnummer 43502001
L-nummer L51510 985

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremragende til medium-duty børstning på store emner i håndholdt og maskine indsats. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader Designet specielt til industriel indsats.

Egenskab:

  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 8000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 4000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 6000 RPM
  • Breddemål: 28 mm
  • Registreringssystem: Boring
  • Ø hul inkluderet i set: 14,0/18,0/22,2
  • Ø hul, maks.: 25,4 mm
  • Ø hul: 14 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,3 mm
  • Ø udvendig metrisk: 100 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Kornstørrelse: Ikke specificeret
  • Længde, fræsning: 19 mm

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af meget lang levetid.
  • Sømløs emballage til brede ruller er mulig på grund af det særlige design. Dette giver en ensartet overflade finish.
  • indsats er mulig på alle standard stationære drivmaskiner og slibeblokke takket være variable borediametre.
  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Træ

Leveringsomfang:

  • Denne rundbørste leveres med en variabel boring.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven