penselbørste unzopft PBU Ø 20 mm skaft Ø 6 mm ståltråd Ø 0,50 mm (10)

Art.-nr.: 4007220153222
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Produkttype Penselbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220153222
EAN/GTIN 4007220153222
Producentnummer 43202001
L-nummer L51510 91

Betegnelse

Beskrivelse:

Velegnet til let børstearbejde som afgratning, rengøring og fjernelse af rust. Ståltråd er det mest almindelige fyldmateriale. Børster med ståltråd er særligt velegnede til overfladebehandling og afgratning. PFERD special wire har en høj trækstyrke og bøjningsstyrke. Dette sikrer optimal slitage af ledningen og lang levetid, selv ved ekstreme børsteopgaver. Ståltråd tåler temperaturer op til 300 grader

Egenskab:

  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 18000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 9000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13500 RPM
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø gryde: 22 mm
  • Ø belægningsmateriale: 0,5 mm
  • Ø udvendig metrisk: 20 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Ståltråd (ST)
  • Længde, fræsning: 25 mm
  • Længde, i alt: 70 mm

Fordel:

  • Optimal adgang til svært tilgængelige områder som f.eks. boringer og hulrum ved at sprede fræsningen under rotationen.
  • Lang levetid på grund af brugen af PFERD special wire.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengøring, afgratning, rust, fjernelse af oxidlag, fjernelse af maling;
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Støbejern
    • Støbestål
    • Elastomer
    • Stål, støbt stål
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Træ

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven