rundbørste unzopft RBU Ø20x4 mm aksel - Ø6 mm messing - ledning - Ø0,20

Art.-nr.: 4007220152997
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220152997
EAN/GTIN 4007220152997
Producentnummer 43101002
L-nummer L51510 567

Betegnelse

Beskrivelse:

Universelt anvendelig til rengøring, fjernelse af rust, udjævning, rengøring af svejsede sømme, nem afgratning og fjernelse af korrosion og lak. Børster med messingtråd er velegnede til specielle opgaver som f.eks. overfladebehandling af emner af kobber og messing. Messingtråd er blødere og mere fleksibel end ståltråd. Pferd bruger ledningskvaliteten CuZn37 til alle børster med messingtråd. Messingtråd kan modstå temperaturer op til 180 grader

Egenskab:

  • Emballage: Industriel emballage
  • O/MIN., maks.: 20000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, fra: 8000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr, indtil: 13000 RPM
  • Breddemål: 4 mm
  • Registreringssystem: Skaft
  • Ø belægningsmateriale: 0,2 mm
  • Ø udvendig metrisk: 20 mm
  • Ø metrisk skaft: 6 mm
  • Belægningsmateriale: Messingtråd (MES)
  • Længde, fræsning: 3 mm
  • Længde, i alt: 37 mm

Fordel:

  • Optimal tilpasning til emnekonturen takket være høj fleksibilitet.
  • Fungerer uden gnister.
  • Opretter fine overflader.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Vær opmærksom på de anbefalede hastigheder. For at opnå den bedste ydeevne skal du bruge et værktøjsdrev med mindst 300 watt.
  • Behandling af opgaver: Rengør, afburr, fjern oxidlag
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; boremaskine; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Messing
    • Kobber
    • Andre ikke-jernholdige metaller
    • Zink

Bemærk:

  • Når børste spændes, skal du sørge for, at akslen er spændt så langt ind i holder som muligt. Dette gælder især for indsats i højhastighedsområdet. Den mindste spændelængde er 10 mm.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven