PollROLL PRK koniske formalingsruller Ø 12x25 mm boring Ø 3 mm korund A50

Art.-nr.: 4007220152522
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
Produkttype Sliberulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220152522
EAN/GTIN 4007220152522
Producentnummer 42821205

Betegnelse

Beskrivelse:

Til universelle slibeopgaver på metaller og andre materialer. Poliroll sliberuller er lavet af spiralsår slibemiddel på en base. Det slibende korn er indlejret i den syntetiske harpiksbelægning på den trækfaste stofbærer, hvilket opnår den højeste slibeevne.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 17000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 12000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 12 mm
  • Kornstørrelse: 50
  • Højde: 25 mm

Fordel:

  • Konstant høj slibeevne i hele levetiden på grund af den permanente frigørelse af frisk slibekorn i indsats.
  • Sikker pasform i indsats på grund af selvspænding på grund af rillet konisk værktøjsholder.
  • Enkelt værktøjsskift.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug spidsen og ikke slibning-overfladen for at undgå at beskadige limning af varme. Placer POLIROLL på værktøjsholder med den limede side. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 11 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven