PollROLL PRK koniske formalingsruller Ø 10x25 mm boring Ø 3 mm korund A80

Art.-nr.: 4007220152508
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Sliberulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4007220152508
EAN/GTIN 4007220152508
Producentnummer 42821008

Betegnelse

Beskrivelse:

Til universelle slibeopgaver på metaller og andre materialer. Poliroll sliberuller er lavet af spiralsår slibemiddel på en base. Det slibende korn er indlejret i den syntetiske harpiksbelægning på den trækfaste stofbærer, hvilket opnår den højeste slibeevne.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 23000 RPM
  • O/MIN., ekstraudstyr: 15000 RPM
  • Slibemiddel: Korund A.
  • Ø udvendig metrisk: 10 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Højde: 25 mm

Fordel:

  • Konstant høj slibeevne i hele levetiden på grund af den permanente frigørelse af frisk slibekorn i indsats.
  • Sikker pasform i indsats på grund af selvspænding på grund af rillet konisk værktøjsholder.
  • Enkelt værktøjsskift.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug spidsen og ikke slibning-overfladen for at undgå at beskadige limning af varme. Placer POLIROLL på værktøjsholder med den limede side. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; slibning; slibning; svejsesømning;
  • Drevtyper: Bøjning af akseldrev; ligesliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Messing
    • Støbestål
    • Kobber
    • Fiberforstærkede termosæt (GRP, CFRP)
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hærdet, hærdet stål over 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Specialstål (INOX)
    • Stålmaterialer med en hårdhed > 54 HRC
    • Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Titan

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 11 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven